TOURANCE

TOURANCE - METZELER(メッツラー)

オン・オフ両用バイク向けブロックタイヤ
現代のビッグ・エンデューロに最適化された、オン・オフ対応の高性能タイヤ。

用途
リアタイヤ
サイズ
140/80R17
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
69
速度記号
H
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052935701012100
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする