曜日別特売

MT90 A/T

MT90 A/T - PIRELLI(ピレリ)

トレイルバイクのスタンダードチョイス
市街地のデイリーユースや週末のアドベンチャーに適応できるタイヤ。
アスファルト道路や荒れた地面での使用の柔軟性、あらゆるタイプの路面での高レベルの道路保持と安全性。
より安定した乗り心地のための大きな中央ブロックと、トラクション及びブレーキングで最大のグリップを実現するV配置を備えたトレッド。
高負荷時でも最高レベルの高速安定性。
バランスの取れたシリカ含有量のコンパウンドにより、ドライとウェットの両方で高いマイレージと優れたグリップを確保できます。

用途
リアタイヤ
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04951392396640090110/80-18TT(チューブタイプ)58S
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04951532396710090120/80-18TL(チューブレス)62S
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04951629396700090120/90-17TT(チューブタイプ)64S
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04951821142190090150/70R18TL(チューブレス)70V
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする