ソフトサテン ロングハッピ袖付 赤 (ハチマキ付)

ソフトサテン ロングハッピ袖付 赤 (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

光沢サテンでよく目立つ!イベントを盛り上げる袖付きロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプの袖付ハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感をさらに演出。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年~中学生向けのサイズです。

セット内容ハッピ×1、ハチマキ×1材質ポリエステル寸法(mm)ハッピ:約1170×900、ハチマキ:約45×1400サイズS身幅(cm)57袖幅(cm)45内容量1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7610899914556
オープン
882
970(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする