サテンハッピ 祭 市松柄 L

サテンハッピ 祭 市松柄  L - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンハッピ 祭 市松柄  L - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンハッピ 祭 市松柄  L - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンハッピ 祭 市松柄  L - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンハッピ 祭 市松柄  L - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンハッピ 祭 市松柄  L - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンハッピ 祭 市松柄  L - アーテック[学校教材・教育玩具]サテンハッピ 祭 市松柄  L - アーテック[学校教材・教育玩具]

光沢サテンでよく目立つ!お祭りもイベントも、この一着で華やかに!
肌触りが良く光沢のあるサテン生地を使用した、華やかな祭ハッピです。背面には大きな「祭」文字、裾には市松模様をプリントした定番デザインで、お祭りやイベントの雰囲気を盛り上げます。学園祭・文化祭・地域イベント・屋台・イベントスタッフ用など、さまざまなシーンで手軽にお祭り気分を楽しめます。高校生~成人向けのサイズです。

セット内容ハッピ×1、帯×1材質ポリエステル寸法(mm)ハッピ:約1220×800、帯:約1700×45身幅(cm)66袖幅(cm)30内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7610923619552
オープン
982
1,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
7610924519553
オープン
982
1,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
7610926119554
オープン
982
1,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
7610927019555
オープン
982
1,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする