曜日別特売
PT1/4x19 ダイス 38径 SK(新潟精機) 76187110

ダイス 38径

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187110
品番
PT1/4x19
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

外径寸法38mmのダイスです。

用途
水道管、ガス管、エア配管などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に
材質
合金工具鋼
厚さ(mm)
13
ねじ径
PT1/4
本体質量(g)
67
ねじピッチ(山数/inch)
19
外径(mm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする