AR-1.2RC コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ パオック 76187067

コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187067
品番
AR-1.2RC
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)です。

用途
コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)に
適合機種
RC-1530PA、RC-1530PA2
ねじ径
R1/8
本体寸法(mm)
W41×H41×D39
本体質量(g)
26
目量
0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)
0-1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする