曜日別特売

クック・イージー 両手鍋

クック・イージー 両手鍋 - ヨシカワクック・イージー 両手鍋 - ヨシカワ

ガス火もIHにも使えます。
ガス火、200V IHでも熱源を選ばず安全にご使用いただけます。
ステンレス加工の産地である新潟県の県央地域で材料確認をした素材のみを使用し、製造していますので、安心してお使いいただけます。

材質
本体/21クロームステンレス(0.7mm)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂、座板/66ナイロン樹脂
質量(g)
825
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.9
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
337×208×150
内容量
1個
注意
※ストーブの上で使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189727SJ3321
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする