曜日別特売

味壱 ステンレス親子鍋

味壱 ステンレス親子鍋 - ヨシカワ味壱 ステンレス親子鍋 - ヨシカワ味壱 ステンレス親子鍋 - ヨシカワ

丼物を手軽に作れる専用鍋。
親子丼、カツ丼、玉子丼などに。

材質
本体/ステンレス、ハンドル/天然木
質量(g)
257
サイズ(cm)
16
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
190×166×195
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189386SJ3862
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする