曜日別特売

あっ!とレンジ 茹で蒸し工房

あっ!とレンジ 茹で蒸し工房 - ヨシカワ

レンジで簡単に使える蒸し器です。

材質
本体・フタ・ザル/ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
225
容量(L)
1.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
234×170×90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187916SP1256
オープン
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする