曜日別特売
SP1256 あっ!とレンジ 茹で蒸し工房 ヨシカワ 76187916

あっ!とレンジ 茹で蒸し工房

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187916
品番
SP1256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

レンジで簡単に使える蒸し器です。

材質
本体・フタ・ザル/ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)
225
容量(L)
1.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
234×170×90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする