レンジでかんたん たまごじょうず
電子レンジで簡単ゆでたまご。
気軽に簡単、電子レンジで約7分、つるりんゆでたまごの出来上がり。
さらに約7分の余熱放置時間が必要(かたゆでたまご3個の場合)。
やわらかめ・ふつう・かため とお好みに応じて調節できます。
- 材質
- 本体、フタ外側/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、受け皿・フタ内側/アルミニウム
- 質量(g)
- 160
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 155×129×137
- 内容量
- 1個
注意
※700W以上には使用しないで下さい。※取扱説明書をよくご確認の上ご使用下さい。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ





















