曜日別特売
SH8092 レンジでかんたん たまごじょうず ヨシカワ 76189131

SH8092 レンジでかんたん たまごじょうず ヨシカワ 76189131
SH8092 レンジでかんたん たまごじょうず ヨシカワ 76189131

レンジでかんたん たまごじょうず

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189131
品番
SH8092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

電子レンジで簡単ゆでたまご。
気軽に簡単、電子レンジで約7分、つるりんゆでたまごの出来上がり。
さらに約7分の余熱放置時間が必要(かたゆでたまご3個の場合)。
やわらかめ・ふつう・かため とお好みに応じて調節できます。

材質
本体、フタ外側/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、受け皿・フタ内側/アルミニウム
質量(g)
160
寸法(縦×横×高さ)(mm)
155×129×137
注意
※700W以上には使用しないで下さい。
※取扱説明書をよくご確認の上ご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする