曜日別特売

マイクロセラピー ダイエットチップス

マイクロセラピー ダイエットチップス - ヨシカワマイクロセラピー ダイエットチップス - ヨシカワマイクロセラピー ダイエットチップス - ヨシカワ

揚げないチップスでガマンいらず、ダイエット中でもヘルシースナック!
じゃがいも、れんこん、かぼちゃなどをスライスして、電子レンジでチンするだけ!
カロリーカット・オイルフリー。
お子様のおやつにも安心。
お酒のおつまみにも。

材質
受け容器・フタ・スライサー/スチロール樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、スタンド/ポリメチルペンテン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)、ホルダー/スチロール樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)
質量(g)
248
寸法(縦×横×高さ)(mm)
178×151×69
内容量
1個
注意
※加熱直後はチップスメーカーが熱くなっていますので、火傷に注意してください。
※取扱説明書をよくご確認の上、ご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188230SH9464
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする