曜日別特売
SH9464 マイクロセラピー ダイエットチップス ヨシカワ 76188230

SH9464 マイクロセラピー ダイエットチップス ヨシカワ 76188230
SH9464 マイクロセラピー ダイエットチップス ヨシカワ 76188230
SH9464 マイクロセラピー ダイエットチップス ヨシカワ 76188230

マイクロセラピー ダイエットチップス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188230
品番
SH9464
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

揚げないチップスでガマンいらず、ダイエット中でもヘルシースナック!
じゃがいも、れんこん、かぼちゃなどをスライスして、電子レンジでチンするだけ!
カロリーカット・オイルフリー。
お子様のおやつにも安心。
お酒のおつまみにも。

材質
受け容器・フタ・スライサー/スチロール樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、スタンド/ポリメチルペンテン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)、ホルダー/スチロール樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)
質量(g)
248
寸法(縦×横×高さ)(mm)
178×151×69
注意
※加熱直後はチップスメーカーが熱くなっていますので、火傷に注意してください。
※取扱説明書をよくご確認の上、ご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする