曜日別特売
TKY-92 レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用 TO-PLAN(東京企画販売) 76190725

TKY-92 レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用 TO-PLAN(東京企画販売) 76190725
TKY-92 レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用 TO-PLAN(東京企画販売) 76190725
TKY-92 レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用 TO-PLAN(東京企画販売) 76190725
TKY-92 レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用 TO-PLAN(東京企画販売) 76190725
TKY-92 レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用 TO-PLAN(東京企画販売) 76190725

レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190725
品番
TKY-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

電子レンジで冷凍・冷蔵ピザがおいしく焼ける!
レンジで簡単・安全
火を使わないのにこんがり焼けて美味しく調理
オーブンと違い長時間の余熱を必要としないので短時間で調理できます。
底面の特殊素材が電子レンジのマイクロ波を熱に変換、底面からも加熱します。
調理後の掃除が簡単。
丸洗いできて食洗器も使える。
フッ素コーティングで焦げ付きにくく、洗うのも手間いらずラクラク。
生地のパサつきを抑えるためのミスとボトルと便利なカッター付き!

用途
加工済みのピザを加熱調理する用に。
仕様
食洗器対応
セット内容
本体、取扱説明書
材質
ミストボトル:(ボトル部)PET (スプレー部分)ポリプロピレン
質量(g)
462
本体
アルミ合金
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外径)約W272×D272×H28(内径)約W252×D252×H22
耐熱温度(℃)
250(底面加熱部分)
耐冷温度(℃)
-20
カッター
ABS樹脂
注意
※本品は市販の加工済みピザを加熱調理するためのピザ専用レンジ調理器です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする