NSP
前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット
ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。
フルハーネス装着時も腕の可動域を確保。脇ファンタイプで冷却効率と作業性を両立。
安定した出力+軽さを追求
セット内容
セット品
充電時間
約4時間
ファン
フラット
素材
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
連続動作時間
強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
色
選択してください
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
サイズ
選択してください
2L
3L
4L
5L
L
M
S
28種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76223519
NC-1153/シルバー/S+RD9292J+RD9221H
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
S
112
43
64
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223528
NC-1153/シルバー/M+RD9292J+RD9221H
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
M
116
45
66
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223537
NC-1153/シルバー/L+RD9292J+RD9221H
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
L
120
47
68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223546
NC-1153/シルバー/2L+RD9292J+RD9221H
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
2L
124
49
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223555
NC-1153/シルバー/3L+RD9292J+RD9221H
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
3L
132
51
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223571
NC-1153/シルバー/4L+RD9292J+RD9221H
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
4L
140
53
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223580
NC-1153/シルバー/5L+RD9292J+RD9221H
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
5L
148
55
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223589
NC-1153/ハンターグリーン/S+RD9292J+RD9221H
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
S
112
43
64
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223598
NC-1153/ハンターグリーン/M+RD9292J+RD9221H
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
M
116
45
66
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223607
NC-1153/ハンターグリーン/L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
L
120
47
68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223616
NC-1153/ハンターグリーン/2L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
2L
124
49
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223625
NC-1153/ハンターグリーン/3L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
3L
132
51
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223641
NC-1153/ハンターグリーン/4L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
4L
140
53
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223650
NC-1153/ハンターグリーン/5L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
5L
148
55
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223659
NC-1153/ブルー/S+RD9292J+RD9221H
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
S
112
43
64
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223668
NC-1153/ブルー/M+RD9292J+RD9221H
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
M
116
45
66
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223677
NC-1153/ブルー/L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
L
120
47
68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223686
NC-1153/ブルー/2L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
2L
124
49
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223695
NC-1153/ブルー/3L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
3L
132
51
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223711
NC-1153/ブルー/4L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
4L
140
53
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223720
NC-1153/ブルー/5L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
5L
148
55
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月15日
76223729
NC-1153/ネイビー/S+RD9292J+RD9221H
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
S
112
43
64
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223738
NC-1153/ネイビー/M+RD9292J+RD9221H
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
M
116
45
66
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223747
NC-1153/ネイビー/L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
L
120
47
68
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223756
NC-1153/ネイビー/2L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
2L
124
49
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223765
NC-1153/ネイビー/3L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
3L
132
51
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223781
NC-1153/ネイビー/4L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
4L
140
53
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223790
NC-1153/ネイビー/5L+RD9292J+RD9221H
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
5L
148
55
72
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。