W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456

本体

W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456
W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456
W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456
W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456
W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456
W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456
W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456
W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456
W1505MC 小型マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231456

小型マイクロカットシュレッダーW1505MC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76231456
品番
W1505MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
¥11,000

情報セキュリティを最優先したいユーザー向けの高セキュリティモデルのシュレッダーです。
最大の特長は、書類を非常に細かく裁断するマイクロカット方式を採用している点で、約2×15mmの細かさに細断されます。個人情報や顧客データ、機密資料を扱う場面でも、安心して廃棄できるのが大きな魅力です。
手差しタイプながら安定した細断性能を備えており、静音性にも配慮されているため、オフィスはもちろん在宅ワーク環境でも快適に使用できます。ホッチキス留め書類やカード類にも対応しており、細かい準備をせずに使える実用性の高さもポイントです。
ダストボックスは細断くずがかさばりにくく、効率的に容量を活用できます。
士業の事務所、医療・教育関係、在宅で個人情報を扱う方に特におすすめで、「高い安全性」「信頼性」「コンパクトさ」を重視するユーザーに適したシュレッダーです。1名程度のオフィスにおすすめです。

仕様
●カード細断:不可●ノイズレベル(無負荷):65dB●ビンフルセンサー:無し●ホチキスカット:可11号まで●休止時間:40min●リバース機能:なし
寸法(mm)
310×190×420
色
白
電源(V)
100、50/60Hz
モータータイプ
universal
本体質量(kg)
4.25
連続使用時間(分)
(手動細断時)3
原稿サイズ
A4
定格消費電力
240W/2.4 A
細断枚数
5枚
ダストボックス容量(L)
15
保証期間
12ヶ月
細断速度
1.6m/min
最大収納枚数(枚)
300
細断寸法(mm)
(用紙&カード)2×15 micro cut
最大細断枚数
(手差し)5枚
細断形状
マイクロカット
細断可能物
ホッチキス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする