曜日別特売
LONGYIPATEF-197N-HARUNATSUAKI 湿潤面用可とう性エポキシパテ材 ロンジーパテF-197N スリーボンド 77456937

代表画像

湿潤面用可とう性エポキシパテ材 ロンジーパテF-197N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
硬化時間(時間)24
内容量1セット注文コード77456937品番LONGYIPATEF-197N-HARUNATSUAKI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

エポキシ樹脂を主成分としているので、鋼材等の乾燥面はもちろん湿潤面のコンクリート下地でもよく接着します。
硬化物は可とう性なので、下地の動きに追従します。
性状はパテ状なので、垂直面、天井面でも垂れることはありません。
背面水圧0.2MPa の負荷に対しても、耐圧・防水性があります。
本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kgセットです。

用途
防火水槽の接合部コーキング材
セグメント継手目地コーキング材
コンクリート二次製品の目地コーキング材
トラスコ品番716-2523セット内容本剤5kgと硬化剤5kgの合計10kg材質主成分:エポキシ樹脂本剤:灰色・硬化剤:黒褐色タイプ春夏秋用容量(kg)本剤:5、硬化剤5可使時間(分)60硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする