曜日別特売
3LG-F130-3KGS-HARUNATSUAKI 新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130 スリーボンド 77456946

代表画像

新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
トラスコ品番716-2526
内容量1セット注文コード77456946品番3LG-F130-3KGS-HARUNATSUAKI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

新、旧コンクリートを一体化させる抜群の接着力を発揮します。
防水性が高いです。
吸収率が低く、耐水圧にも優れますので、打ち継ぎ部分の防水性は完璧です。
物理強度は非常に大きく、温度変化の影響もほとんど受けません。
耐水性に優れます。
高品質のエポキシ樹脂を基剤としているので、経年劣化の心配がありません。
作業性が抜群です。
簡単に使えるセット品で、刷毛やローラーでの塗布作業も容易です。
スプレーができます。
エアスプレーを仕様すれば配筋小部にも塗布できます。
2液性ですが、そのまま混合できるようにセットされていますので、軽量することなく特別な撹拌用具もいりません。

用途
新旧コンクリートの打継ぎ剤として。
成型コンクリート同士の接着剤として。
トラスコ品番716-2526材質エポキシ樹脂系接着剤本剤:淡黄色、硬化剤:褐色タイプ春夏秋用容量(kg)本剤:2×2、硬化剤1×2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする