代表画像
スリーボンド
ライン塗料セット フロアライン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
白
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(4セット)
注文コード
77457007
品番
FLOORLINESET-YELLOW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
プロでなくても簡単に塗装できます。
ローラー付きセットですぐに施工できます。
床専用の塗料で、極めて低粘度のため、簡単に施工が可能です。
初めてでも簡単にできるライン塗料セットです。
用途
駐車場や商業施設の進入路、ピットナンバー、区画線に。
古くなったライン塗装の改修に。
トラスコ品番
716-2522
セット内容
スリーロンジーF-250 本剤 1.0kg×1缶、スリーロンジーF-250 硬化剤 0.5kg×1缶、専用溶剤×1缶、ローラー×1本
色
黄
タイプ
エポキシ樹脂系溶剤タイプ
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません