GパラソルベースFRB30-32S丸型
カラー豊富なガーデンパラソルで心地いい空間を
- 材質
- スチール粉体塗装
- 幅(mm)
- 600
- 質量(kg)
- 30
- 高さ(mm)
- 180
- 奥行(mm)
- 600
- 対応
- 【パラソル】GパラソルFFP50スクエア(YK-07M-AL)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テント/タープ の新着商品
カテゴリ



























