曜日別特売
YK-08M-ID GパラソルベースFRB30-32S丸型 CONDOR(山崎産業) 77463176

GパラソルベースFRB30-32S丸型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77463176
品番
YK-08M-ID
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

カラー豊富なガーデンパラソルで心地いい空間を

材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
600
質量(kg)
30
高さ(mm)
180
奥行(mm)
600
対応
【パラソル】GパラソルFFP50スクエア(YK-07M-AL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする