38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645

38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645
38616 ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合 カトージ 77482645

ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ FX R129適合

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77482645
品番
38616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

3歳半頃から12歳頃まで長く使えるジュニアシート
使用対象:身長100cm~150cmまで
安全基準R129対応
どなたでも簡単&確実に取り付け可能なISOFIX固定タイプ
インジケーターで取り付け確認もでき、ミスユースを防止
ヘッドサポートは10段階で高さ調節が可能
収納可能なカップホルダー2個付き
シートカバーは取り外して洗濯可能

用途
正規品 チャイルドシート ISOFIX コンパクト 軽量 カップホルダー付き 洗えるカバー
材質
本体:ポリプロピレン、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、緩衝材:発泡スチロール、シート表地:ポリエステル100%、シート中綿:ポリウレタン100%
質量(kg)
5.7
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.5-55.5×40-47.5×64-84.5
適応身長(cm)
100~150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする