曜日別特売
D-37 ゴムスペーサー 協進電機 77610289

寸法図

ゴムスペーサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(mm)37
内容量1個注文コード77610289品番D-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
適合
【パイプサドル】4号
寸法d(mm)
37
寸法D(mm)
90
適合ブラケット
HD-36
H(mm)
42
適合金具
CS-A6(J501)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする