寸法図
協進電機
ゴムスペーサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(mm)
39
32
19
23
37
39
14
17
27
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77610395
品番
D-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
適合
【パイプサドル】4号
寸法d(mm)
39
寸法D(mm)
90
適合ブラケット
HD-36
H(mm)
42
適合金具
CS-A6(J501)