寸法図
協進電機
ゴムスペーサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(mm)
19
32
19
23
37
39
14
17
27
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77609991
品番
D-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
適合
【パイプサドル】2号
寸法d(mm)
19
寸法D(mm)
45
適合ブラケット
HD-33
H(mm)
32
適合金具
CS-A1