曜日別特売
D-17 ゴムスペーサー 協進電機 77610560

寸法図

ゴムスペーサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(mm)17
内容量1個注文コード77610560品番D-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
適合
【パイプサドル】2号
寸法d(mm)
17
寸法D(mm)
45
適合ブラケット
HD-33
H(mm)
32
適合金具
CS-A1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする