曜日別特売
50563 ツーリングバイス(HSK63A用) ヒューイット 77708700

 

50563 ツーリングバイス(HSK63A用) ヒューイット 77708700
50563 ツーリングバイス(HSK63A用) ヒューイット 77708700

ツーリングバイス(HSK63A用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77708700
品番
50563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
用途
刃物、コレット、プルスタッドの取り付け、取り外し時にツーリングを固定します
幅(mm)
114
高さ(mm)
142
質量(g)
1600
奥行(mm)
152
適合規格
HSK63A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(18.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする