NK01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン カーボーイ 77882546

NK01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン カーボーイ 77882546
NK01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン カーボーイ 77882546
NK01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン カーボーイ 77882546
NK01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン カーボーイ 77882546

熱中症注意 温湿度計 ペンギン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77882546
品番
NK01
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

熱中症リスクを把握できます。

用途
厚さを見える化で、熱中症対策として。
トラスコ品番
729-8280
材質
温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン
幅(mm)
140
測定範囲
【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%
高さ(mm)
140
直径(mm)
140
注意
※測定範囲外や水・液体・雨が直接当たる場所、直射日光や照り返し当たる場所での使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする