曜日別特売
NKS01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット カーボーイ 77882555

NKS01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット カーボーイ 77882555
NKS01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット カーボーイ 77882555
NKS01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット カーボーイ 77882555
NKS01 熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット カーボーイ 77882555

熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセットNKS01

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77882555
品番
NKS01
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

視認性の高いサインプレートと温湿度計で熱中症リスクを把握できます。

用途
厚さを見える化で、熱中症対策として。
トラスコ品番
729-8279
セット内容
温湿度計ペンギン×1、サインプレート×1
材質
温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン、サインプレート:PET、アクリル系粘着剤、補強用テープ:ポリエチレン
幅(mm)
256
測定範囲
【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%
高さ(mm)
256
直径(mm)
256
注意
※測定範囲外や水・液体・雨が直接当たる場所、直射日光や照り返し当たる場所での使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする