低圧耐火ケーブル【平型】(EM-FP-C-F)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1巻(30m)心数(C)3注文コード77908891品番EM-FP-C-F2.0mmX3C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

日本電線工業会規格(JCS4506)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
燃焼時に煙の発生が少なく、有害なハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生しません。

用途防火設備における消火栓ポンプやスプリンクラー、排煙機などへの電源供給用に使用されます。心数(C)3概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色導体構成(本/mm)1/2.0導体外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7×17.2導体サイズ(mm)2耐電圧(V/min)(水中)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする