曜日別特売

DL250形Φ150広角30K白

DL250形Φ150広角30K白 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ150広角30K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77933007XND2568WLKRY90.9浅型9H65(施工時90mm以上必要)約5%~100%
45,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77935001XND2566WLKLJ90.8浅型10H95約1%~100%
48,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77952415XND2566WLKRY91浅型10H95約5%~100%
47,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77957446XND2568WLKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)約1%~100%
53,100
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77960061XND2568WLKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)約1%~100%
45,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77963256XNN2566WLKRS91浅型10H95約5%~100%
37,000
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77967307XND2566WLKDD90.8浅型10H95約1%~100%
55,800
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする