曜日別特売

DL250形Φ75拡散27K黒

DL250形Φ75拡散27K黒 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77946560XND2509BYZLJ90.696(施工時130mm以上必要)約1%~100%
45,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77947427XNN2509BYKRS90.896(施工時185mm以上必要)約5%~100%
35,900
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77967246XND2509BYZDD90.696(施工時150mm以上必要)約1%~100%
53,100
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77969836XND2509BYZRY90.896(施工時185mm以上必要)約5%~100%
45,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする