ニチバン
マスキングテープ No.2311(巻単位)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40巻)
幅(mm)
30
注文コード
77977141
品番
2311-30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
塗装現場のニーズより開発された、より高度な仕上げに最適です。
加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。
直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。
用途
車両塗装マスキング用など。
トラスコ品番
598-3922
幅(mm)
30
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
色
イエロー
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/10mm)
31.3
危険物の類別
非危険物