二六製作所
プレート磁石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
78030937
品番
EU002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
食品・医薬品等の製造工程で鉄粉除去に利用できます。
用途
鉄粉除去用
トラスコ品番
683-0494
材質
吸着部:SUS304+ヨーク(鉄材)部:SPCC+ネオジム磁石
長さ(mm)
130
形状
角型
幅(mm)
52
厚さ(mm)
14.5
色
シルバー
表面処理
Niメッキ
穴の有無
有(6ヶ所)
穴径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.21
着磁パターン
厚さ方向着磁
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません