PTCヒーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は抵抗値・トラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
抵抗値(Ω)
200~600
トラスコ品番
514-0489
注文コード
78001431
品番
KPMW-MT/TC40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。
自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。
異常発熱を抑えることができ安全です。
自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。
美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。

用途
被加熱物の保温、加熱に。
トラスコ品番
514-0489
温度(℃)
【電キュリー】40±7
抵抗値(Ω)
200~600
表面温度(℃)
70±10(at100V) 80±10(at220V)
長さ(mm)
37
幅(mm)
23
厚さ(mm)
6.7
電源(V)
100~220
突入電流(A)
【瞬時】~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配線接続部を無理にひっぱらないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする