ユニット
ワークシューズ(メッシュグレー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
26.5
27.5
28
25
25.5
26
26.5
27
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77988849
品番
378-33A-8
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
クッション性がよく履き心地抜群で、底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。
トラスコ品番
739-8522
材質
先芯:鋼製(ワイド)、甲革:人工皮革+テトロンメッシュ、靴底:EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
色
メッシュ・グレー
寸法(cm)
26.5
足幅
EEE