ベンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77986977
品番
376-80
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
トラスコ品番
114-0403
材質
硬質塩化ビニール、スチールパイプ:粉体塗装
幅(mm)
1800
色
青
摘要
折りたたみ式・座面両端安全カバー付
高さ(mm)
375
奥行(mm)
470

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする