サギサカ(SAGISAKA)
マグネットテールライト GL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78045147
品番
41835
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
強力磁石と強力シールでヘルメット、バッグ、自転車本体など様々な場所へ取付け可能なテールライト
点灯パターン:点灯・点滅
Type-C充電採用
防水性能:IPX4
素材:ABS、PC
用途
ヘルメット、バッグ、自転車本体等に取付け可能なUSB充電式自転車用テールライト
仕様
●3M両面テープ(枚):1●Type-C充電ケーブル(本):1●強磁性マグネット(個):1●点滅時間約(時間):8
厚さ(mm)
20
色
ブラック
直径(Φmm)
34.5
タイプ
USB充電式
充電時間(時間)
1
明るさ(Lm)
2.5
点灯時間(時間)
5
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。