曜日別特売
SB-17SD 収納ボックス深型 アイリスオーヤマ 78043607

 

SB-17SD 収納ボックス深型 アイリスオーヤマ 78043607
SB-17SD 収納ボックス深型 アイリスオーヤマ 78043607

収納ボックス深型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
630
注文コード
78043607
品番
SB-17SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

小物をすっきり収納できる、収納ボックス深型です。ラックやカラーボックスなどの収納としても便利です。

質量(g)
630
内寸(mm)
(約)165×315×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×325×260
材質
【構造部材】繊維板【張り材】ポリエステル【取っ手】ポリプロピレン
耐荷重(kg)
(約)7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする