Richell(リッチェル)
ボタニー ハンギングポット 12型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78078187
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ナチュラルデザインの室内専用ハンギング 12型サイズ。
シンプルな丸型フォルム。
陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすい。
材質
ポリエチレン、綿、ステンレス鋼
色
ホワイト(W)
サイズ(cm)
直径12.7(下部直径6.8)×高さ12.9 吊り下げ紐長さ(フック含む)/69.5
容量(L)
土:0.8
内寸(cm)
直径11.5(下部直径5.8)×深さ11.9