曜日別特売
LHMA-0503 Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス) バローべ 78092300

 

LHMA-0503 Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス) バローべ 78092300
LHMA-0503 Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス) バローべ 78092300
LHMA-0503 Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス) バローべ 78092300
LHMA-0503 Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス) バローべ 78092300

Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ細目(#1)
形状
幅(mm)6.5
内容量1本注文コード78092300品番LHMA-0503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スイス製で高レベルの精度と切れ味耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕上げを実現します。
保管に便利な専用袋入りです。

用途
鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状
幅(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
目の粗さ
細目(#1)
コード
LH2610
全長(mm)
215
タイプ
Habilis(ハビリス)
刃長(mm)
105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする