曜日別特売

室内用歩行車 スワリナ

室内用歩行車 スワリナ - 幸和製作所室内用歩行車 スワリナ - 幸和製作所

在宅などの狭小スペースでも使用できる室内用歩行車。

材質
本体/アルミニウム合金、座面/ポリエチレン
寸法(mm)
座面:幅345×奥行330、折りたたみ:幅550×奥行485×高さ765
質量(kg)
約6.4
高さ(mm)
押し手:710~910 6ポジション
組立寸法(mm)
幅550×奥行615×高さ710~910
座面高さ(mm)
425
アズワン品番
68-1997-75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78146419WAW30
¥85,000
¥84,980
¥93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする