幸和製作所
室内用歩行車 スワリナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78146419
品番
WAW30
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
在宅などの狭小スペースでも使用できる室内用歩行車。
材質
本体/アルミニウム合金、座面/ポリエチレン
寸法(mm)
座面:幅345×奥行330、折りたたみ:幅550×奥行485×高さ765
質量(kg)
約6.4
高さ(mm)
押し手:710~910 6ポジション
組立寸法(mm)
幅550×奥行615×高さ710~910
座面高さ(mm)
425
アズワン品番
68-1997-75