ファントム Uポット

ファントム Uポット - グリーンポットファントム Uポット - グリーンポット

素材そのものの色を残すために、極力目立たない厚さでクリア塗装を施した表面が特徴的。ひとつひとつ異なる表面が個性的です。

仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167349GA-1840GY7.7グレー36400×42040
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167498GA-1832GY4グレー19320×32032
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168110GA-1832BR4ブラウン19320×32032
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168250GA-1840BR7.7ブラウン36400×42040
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする