曜日別特売
GA-1840BR ファントム Uポット グリーンポット 78168250

ファントム Uポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色ブラウン
容量(L)36
内容量1個注文コード78168250品番GA-1840BR
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

素材そのものの色を残すために、極力目立たない厚さでクリア塗装を施した表面が特徴的。ひとつひとつ異なる表面が個性的です。

質量(kg)
7.7
色
ブラウン
容量(L)
36
外寸法(Φ×Hmm)
400×420
寸法(cm)
40
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:36×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装の性質上、若干ベタつきが出る場合がございますが、仕様上問題はございません。吸水性が高い素材の為、寒冷地での凍害の恐れのある場所でのご利用はお薦めしません。素材の特性により表面が白くなる白華現象や、乾燥収縮などによるクラック、塗装剥がれが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする