グリーンポット
ロッカー ラウンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ホワイト
容量(L)
27
12
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78167936
品番
AN-RR4236BR
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長い年月をかけてできた天然石のような風合いをコンクリートで再現しております。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
質量(kg)
5.5
色
ブラウン
容量(L)
27
外寸法(Φ×Hmm)
420×350
寸法(cm)
42
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:38×34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*コンクリートの性質上、使用環境により表面が白くなる白華現象が起こる場合がございます。コンクリートの独特な表面の風合いを出しているため、個体差が多少ございます。使用環境によっては塗装が剥がれる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません