グリーンポット
ベルベット Uポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュウォッシュ
ベージュウォッシュ
グレーウォッシュ
容量(L)
35
16
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78167970
品番
AN-BU4044BW
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ウォッシュ加工で仕上げた、ファイバーセメント鉢。土壁のようなベージュ色と、木の化石を模したグレー色。
質量(kg)
10
色
ベージュウォッシュ
容量(L)
35
外寸法(Φ×Hmm)
400×440
寸法(cm)
40
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:34×43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*コンクリートの性質上、使用環境により表面が白くなる白華現象が起こる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません