サイエルインターナショナル
ネズミ撃退器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78168487
品番
SLI-UE701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
超音波と電磁波のダブルパンチで家の中に出てくるネズミ・蜘蛛・蚊・ゴキブリ・昆虫などを撃退します。1台で床面積約70坪に対応、コウモリの苦手な周波数帯にも対応。
材質
ABS
寸法(mm)
94×145×74
質量(g)
約181
電源(V)
AC100-240(PSE準拠)
消費電力(W)
最大9
超音波仕様
20-65kHzのみ、20-65&12-20kHz(蚊)