曜日別特売
life-080 大音量獣害撃退器 ベスト・アンサー 78176860

life-080 大音量獣害撃退器 ベスト・アンサー 78176860
life-080 大音量獣害撃退器 ベスト・アンサー 78176860

大音量獣害撃退器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78176860
品番
life-080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

防水タイプ、ソーラー充電式で電源の取れない畑へ設置して使用できる、大音量害獣撃退器です。支柱付きで地面に挿し設置可能。銃声、爆竹、オオカミの遠吠え、犬の鳴き声の4種の警告音とLEDフラッシュで効果的に害獣を撃退します。

仕様
最大感知範囲:正面8/水平110・垂直20(距離m/角度°)
セット内容
本体、支柱×2、USB充電ケーブル
長さ(mm)
(支柱)1本使用時:96、2本使用時:187
寸法(mm)
縦76×横44×高さ36
質量(g)
205(内蔵充電池込み)
電源
充電池2000mAh3.7V内蔵
方式
充電方法:ソーラーパネル、USB充電(DC5V1A)
素材
ABS/アルミ
防水保護等級
IP44
音量(dB)
最大:100 ※天候・電池残量・動物の種類により変動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78176860
2026-09-11
用途: 害獣の追い払い
山本農園 様(農・林・水産業)

ソーラー部分が傾いており、北向きに設置すると充電効率が悪いのではないか?
音声が何種類か有ると、BEST。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする